SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ファインロックシリンダ
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2B50
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23194003
品番
CLA2B50-100JN-E
参考基準価格(税別)
¥50,660
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
100
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード