岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 施設・屋外照明
岩崎電気の 安定器
セラルクス・ハイラックス用一般形安定器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23194054
品番
MS2.5TCP1B52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥91,800
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
定格ランプ電力(W)
250
定格電圧(V)
100
適合ランプ
M250FCE-W/BUD、MT250CE-W/BH、MT250CE-W/BUD、MT250SDW、MT250SW、MTD250SW
適合
(ポール)6B
質量(kg)
9.5
定格二次電圧(V)
240
配線長
(二次側)15m以下
二次短絡電流(A)
3.6