セラルクス・ハイラックス用一般形安定器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23194063 品番MS2.5TCP2A52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥87,800
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
定格ランプ電力(W)250 定格電圧(V)200 適合ランプM250FCE-W/BUD、MT250CE-W/BH、MT250CE-W/BUD、MT250SDW、MT250SW、MTD250SW 適合(ポール)6B 質量(kg)9.5 定格二次電圧(V)240 配線長(二次側)15m以下 適合器具KNH204 二次短絡電流(A)3.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする