CLA2C100TN-150J-E ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2C100TN SMC 23194116

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2C100TN

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23194116 品番 CLA2C100TN-150J-E
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)150 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) クッション(-) 両側 ジャバラ(J) ナイロンターポリン 材質(チューブ)(-) アルミチューブ ポートねじの種類(TN) NPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする