クウォーツアーク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23194167 品番 MT1000B-D/BH
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

高演色、高出力、爽やかな白色光。

口金E39 定格ランプ電力(W)1000 ランプ電圧(V)250 タイプBタイプ 相関色温度(K)5500 全光束(Lm)80000(水平時) 定格寿命(時間)6000 ランプ電流(A)4.5 平均演色評価数(Ra)92 ランプ効率(Lm/W)80 点灯方向BH形(3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする