CLA2D40-50-D ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2D40 SMC 23194274

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2D40

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23194274 品番 CLA2D40-50-D
参考基準価格(税別)¥41,690 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)50 作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック クッション(-) 両側 材質(チューブ)(-) アルミチューブ ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする