CLA2D63-75N-D ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2D63 SMC 23194335

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2D63

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23194335 品番 CLA2D63-75N-D
参考基準価格(税別)¥59,290 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)75 作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロック 材質(チューブ)(-) アルミチューブ ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする