タイロン
硬質フレキホース BR型 結露防止タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1本
呼び径(Φmm)
150
寸法L(m)
1
注文コード
23194345
品番
150Φ×1m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・寸法L
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
従来型の硬質フレキホースP型に高効率の断熱材を外部被覆し、結露防止に威力を発揮します。
用途
結露の発生を抑えたスポット送風用として最適の断熱ホースです。
色
アイボリー
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
150
構造
P型ホース+断熱材
外径(Φmm)
168
最小曲げ半径(mm)
410
呼び径(Φmm)
150
寸法L(m)
1
注意
※結露を完全に防止するものではありません。
※長さの伸縮、口径の変更はできません。
※断熱材を外部被覆しているため、P型ホースに比べ自己保持力が劣ります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1以上のご注文
お送りできません