セトクラフト
セトクラフトの キッチン・調理用品
セトクラフトの キッチンラック・キッチン小物収納
セトクラフトの 調味料ラック
スパイス&キッチンペーパーホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23194659
品番
S23-0541-KH
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ツールボックスとしても使える、スパイス&キッチンペーパーホルダー。
アウトドアツールとして、工具入れとして、カスタマイズして使えます。
付属品
マグネット式の仕切り(着脱可能)
その他
※幅 約29cmまでのキッチンペーパーに対応
材質
スチール
色
カーキ
個装
ダンボール
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約33×12×21.5(ハンドル含まず)