F23-0332-BK ティッシュケース(2ポールテント) セトクラフト 23194677 F23-0332-BK ティッシュケース(2ポールテント) セトクラフト 23194677 F23-0332-BK ティッシュケース(2ポールテント) セトクラフト 23194677

ティッシュケース(2ポールテント)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23194677 品番F23-0332-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

2ポールテントをモチーフにしたティッシュケース。
アウトドアテイストのティッシュケースです。上部や窓部分からティッシュを取り出せます。

その他※23×11.5×5.5cmまでのティッシュボックスに対応 材質ポリエステル ブラック 個装ヘッダー付台紙+PP袋 設置方式置き型 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約29×19×14.5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする