CLA2T63-50-E ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2T63 SMC 23195279

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2T63

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23195279 品番 CLA2T63-50-E
参考基準価格(税別)¥59,790 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)50 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) クッション(-) 両側 材質(チューブ)(-) アルミチューブ ポートねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする