34199 ヘンリービギンズ  サドルバッグWR HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 23195289

34199 ヘンリービギンズ  サドルバッグWR HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 23195289
34199 ヘンリービギンズ  サドルバッグWR HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 23195289
34199 ヘンリービギンズ  サドルバッグWR HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 23195289
34199 ヘンリービギンズ  サドルバッグWR HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 23195289
34199 ヘンリービギンズ  サドルバッグWR HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 23195289
34199 ヘンリービギンズ  サドルバッグWR HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 23195289
34199 ヘンリービギンズ  サドルバッグWR HenlyBegins(ヘンリービギンズ) 23195289

ヘンリービギンズ サドルバッグWR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
ブラック
内容量1個注文コード23195289品番34199
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

マフラー側に対応した防水サドルバッグ。
インナー防水構造 / マフラー側対応
【インナー防水】インナー防水の採用で、見た目を損なわず高い防水効果を発揮。走行中の突然の雨でも安心。水の侵入を防ぐシーム加工を採用。
【マフラー側への装着】マフラー熱に対応するため、底面に帆布生地を採用。
【バッグサポート差し込み構造】背面部はサドルバッグサポートに差し込むだけで走行時の振れを抑制。背面下部にも固定用のDカン&ひもが付属。汎用性が高く、幅広い車種に装着が可能。
【ワンタッチで簡単開閉】バックルによりワンタッチで開閉が可能。
【盗難対策にリング付きファスナー】ファスナーはリング付きで、盗難抑止に別売りのダイヤルロックが使用可能。
【生地選び】強度の高い1680デニールのポリエステル生地を採用。

用途バイク用 防水サドルバッグ(マフラー側対応)ブラックタイプDHS-33容量(L)6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×280×120最大積載量(kg)2商品構成金具付き固定ベルト×2、樹脂付き固定ベルト×2、ひも×2有効幅(mm)差込部:230
注意
※レインカバーは付属しません。
※バッグの装着には巻き込み防止バーとの同時装着が必要。
※底面には熱に強い帆布生地を採用していますが、マフラーに接触しないように取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする