本体
ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の アウトドア・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の クッキング&テーブルウェア
ワンタッチストレートドリンクタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23196025
品番
AJC-F102 PS
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
真空断熱2重構造でしっかり保温保冷
スライドロック式ワンタッチオープン
氷もすっぽり入る口径4.5cm
お手入れ楽々!シンプル栓ユニット
用途
保冷専用
色
ピンクスター
容量(L)
1
本体寸法(mm)
84×86×277
本体質量(kg)
0.48
口径(mm)
4.5
保冷効力(℃)
8以下(6時間)
取扱説明書:
(2.7MB)