岩崎電気
アイ サンルクスエース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
23196242
品番
NHT940L-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥85,700
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高効率タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器適合タイプ。
定格ランプ電力(W)
940
ランプ電圧(V)
130
種類
アクロスター・アクロスペース専用透明形
相関色温度(K)
2100
全光束(Lm)
148000
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
8.3
平均演色評価数(Ra)
25
ランプ効率(Lm/W)
148