アイ光電式自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧100V用、50/60Hz共用 定格電流(A)10 注文コード23196565 品番PBL1010
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は定格電圧・定格電流など6種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧100V用、50/60Hz共用 方式バイメタルリレー方式 定格電流(A)10 照度(Lx)(点灯)10〜80、(消灯)400以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23196547
2020-01-08
用途:
公共建物の周囲照明に使用
農・林・水産業

明るさに感度が良すぎて自点灯の明るさでOFFし、点滅を一晩中繰り返すことがある。良い取付場所がないときは、受光部を半分くらい黒テープで覆っている。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする