アイ分離形自動点滅器 (JIS規格、電気用品安全法適合品(テスト機能付))

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧100V用、50/60Hz共用 定格電流(A)6 注文コード23196635 品番PBM1006
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は定格電圧・定格電流など18種類から選べます 他の種類を見る
方式バイメタルリレー方式 定格電圧100V用、50/60Hz共用 定格電流(A)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする