アイタイマー付自動点滅器 電子式 (半導体スイッチ式・電磁リレー式) 点滅器

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧100V用、50/60Hz共用 定格電流(A)使用点滅器の定格電流 注文コード23196872 品番PHM1010-2S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は定格電圧・定格電流6種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧100V用、50/60Hz共用 方式電子式(半導体スイッチ式・電磁リレー式) 定格電流(A)使用点滅器の定格電流 照度(Lx)(点灯)50〜100、(消灯)点灯照度以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする