AW10-M5-2Z-A フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMC 23202839

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.7MPa 設定オートドレン仕様(-) オートドレンなし注文コード23202839品番AW10-M5-2Z-A
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
管接続口径(M5) M5×0.8設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.7MPa 設定設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7流れ方向(-) 流れ方向:左→右取付け方法(-) 取付オプションなし設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F取付取付オプションなし取付方式取付オプションなしボディサイズ10ねじの種類(-) メートルねじ(M5)排気方式リリーフタイプドレン排出口(-) ドレンコック付オートドレン仕様(-) オートドレンなしケース(2) 金属ケース圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする