曜日別特売
AW40-02H-7-20-A フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-02H SMC 23205404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-02H

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード23205404品番AW40-02H-7-20-A
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
ボディサイズ40管接続口径Rc1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.7オートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする