※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW40-03
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
23205438
品番
AW40-03-A-X465B
参考基準価格(税別)
¥19,690
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボディサイズ
40
管接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.7
オートドレン仕様
オートドレンなし
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ