AW30-N02-2Z-B-X425 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-N02 SMC 23209656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-N02

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード23209656品番AW30-N02-2Z-B-X425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,810
管接続口径(02) 1/4設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85流れ方向(-)左→右ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°Fケース(2) 金属ケース仕様(-X425) 高圧ボディサイズ30ねじの種類(N) NPTオートドレン仕様オートドレンなし圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする