AW30-02BG-78R-40-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02BG SMC 23211029

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02BG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径Rc1/4注文コード23211029品番AW30-02BG-78R-40-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,620
管接続口径Rc1/4設定圧力(MPa)0.05~0.85ボディサイズ30ねじの種類Rcオートドレン仕様オートドレンなし圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23211029AW30-02BG-78R-40-B67166088AW30-02BG-78R-40-DAW30-02BG-78R-40-B AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 67166088AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする