曜日別特売

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02BG

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW30-02BG - SMC
ボディサイズ30オートドレン仕様オートドレンなし内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
設定圧力(MPa)
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23210907AW30-02BG-12-B-X430(02) 1/4(-) Rc(-)左→右(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
15,840
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
23210916AW30-02BG-12-B-X440(02) 1/4(-) Rc(-)左→右(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
16,010
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
23210925AW30-02BG-12N-B-X430(02) 1/4(-) Rc(-)左→右(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
15,840
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
23210934AW30-02BG-12NR-B-X430(02) 1/4(-) Rc(R)右→左(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
15,840
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
23210959AW30-02BG-12R-B-X440(02) 1/4(-) Rc(R)右→左(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
16,010
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
23210889AW30-02BG-1JN-B(02) 1/4(-) Rc(-)左→右(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
8,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
23210898AW30-02BG-1R-B(02) 1/4(-) Rc(R)右→左(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
8,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23210968AW30-02BG-127-2-BRc1/4Rc-0.02~0.2丸形圧力計(リミットインジケータ付)
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23211004AW30-02BG-27-100-BRc1/4Rc-0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23211013AW30-02BG-27-40-BRc1/4Rc-0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23211029AW30-02BG-78R-40-BRc1/4Rc-0.05~0.85丸形圧力計(リミットインジケータ付)
10,620
取扱い終了
返品不可
代替品有
23210943AW30-02BG-12R-B(02) 1/4(-) Rc(R)右→左(1) 0.02~0.2(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
8,800
取扱い終了
返品不可
23210977AW30-02BG-2-B-X425(02) 1/4(-) Rc(-)左→右(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
21,180
取扱い終了
返品不可
23210986AW30-02BG-2J-B-X425(02) 1/4(-) Rc(-)左→右(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
21,360
取扱い終了
返品不可
23210995AW30-02BG-2N-B-X425(02) 1/4(-) Rc(-)左→右(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
21,180
取扱い終了
返品不可
23211038AW30-02BG-8-B-X425(02) 1/4(-) Rc(-)左→右(-) 0.05~0.85(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
22,940
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23210889AW30-02BG-1JN-B54197730AW30-02BG-1JN-DAW30-02BG-1JN-B AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 54197730AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
23210898AW30-02BG-1R-B69102979AW30-02BG-1R-DAW30-02BG-1R-B AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 69102979AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
23210968AW30-02BG-127-2-B73388948AW30-02BG-127-2-DAW30-02BG-127-2-B AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 73388948AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
23211004AW30-02BG-27-100-B60321287AW30-02BG-27-100-DAW30-02BG-27-100-B AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 60321287AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
23211013AW30-02BG-27-40-B60573856AW30-02BG-27-40-DAW30-02BG-27-40-B AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 60573856AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
23211029AW30-02BG-78R-40-B67166088AW30-02BG-78R-40-DAW30-02BG-78R-40-B AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 67166088AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする