AW40-F06-2-B-X425 フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-F06 SMC 23213199

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-F06

商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径(06) 3/4
設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85
圧力計(-) 圧力計なし
ねじの種類(F) G
内容量1個注文コード23213199品番AW40-F06-2-B-X425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,600
管接続口径(06) 3/4ねじの種類(F) G排気機構(-) リリーフタイプ圧力計(-) 圧力計なし設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85オートドレン仕様オートドレンなし流れ方向(-)左→右ボディサイズ40仕様(-X425) 高圧ドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(2) 金属ケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする