※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-N04BG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23213987
品番
AW40-N04BG-W-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,470
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(04) 1/2
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85
流れ方向
(-)左→右
ボディサイズ
40
ねじの種類
(N) NPT
取付け方法
(B) ブラケット付
ドレン排出口
(W) ドレンコック、バーブ継手付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード