※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-02BG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
流れ方向
(-)左→右
(-)左→右
(R)右→左
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23215107
品番
AW40-02BG-2-B-X430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,430
管接続口径
(02) 1/4
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85
流れ方向
(-)左→右
仕様
(-X430) 低温
ボディサイズ
40
ねじの種類
(-) Rc
取付け方法
(B) ブラケット付
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
オートドレンなし
ケース
(2) 金属ケース
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード