AW40-04BCM-R-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04BCM SMC 23216367

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04BCM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード23216367品番AW40-04BCM-R-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,860
管接続口径(04) 1/2設定圧力(MPa)(-) 0.05~0.85流れ方向(R)右→左ボディサイズ40ねじの種類(-) Rc取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なしケース(-) ポリカーボネートケース圧力計(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)排気機構(-) リリーフタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする