SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40-04BCM
管接続口径
(04) 1/2
ボディサイズ
40
ねじの種類
(-) Rc
取付け方法
(B) ブラケット付
排気機構
(-) リリーフタイプ
圧力計
(M) 丸形圧力計(カラーゾーン付)
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流れ方向
設定圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23216376
AW40-04BCM-1-B
CADデータダウンロード
(-)左→右
(1) 0.02~0.2
¥
16,860
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
23216367
AW40-04BCM-R-B
CADデータダウンロード
(R)右→左
(-) 0.05~0.85
¥
16,860
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください