AW60-F10BD-18-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-F10BD SMC 23218284

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-F10BD

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード23218284品番AW60-F10BD-18-B
参考基準価格(税別)¥24,150販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
管接続口径(10) 1ねじの種類(F) G排気機構(-) リリーフタイプ圧力計(-) 圧力計なし設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり流れ方向(-)左→右ボディサイズ60取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPaケース(8) レベルゲージ付金属ケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする