※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW60-F10D
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
23218379
品番
AW60-F10D-R-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(10) 1
設定圧力(MPa)
(-) 0.05~0.85
流れ方向
(R)右→左
ボディサイズ
60
ねじの種類
(F) G
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(-) 圧力計なし
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード