高速バリカンmini

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23219218 品番N-880
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

全てを満たすハイパワー+ハサミ式駆動+三面研磨処理
作業が早く、疲労が少ない低振動かつ圧倒的な持ちやすさ
安心設計。ロック機能付きスイッチとブレーカー搭載

モーター電圧(V)DC100 定格消費電力(W)200 刈込み幅(mm)160 ストローク数(min-1)1270 最大切断径(Φmm)15 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 定格時間(分)(モーター)30 本体寸法600×100×70 駆動方式片刃ハサミ式 刃数5 仕様刈刃角度固定式 質量(kg)1.24 用途庭木や生け垣の刈込み、玉造り作業に最適 トラスコ品番759-3457 電源タイプ充電式
注意
※本品には充電器、充電池は付属しません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品説明動画

高速バリカン/高速バリカンmini
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする