スピードコントローラー

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード23219315 品番PW-1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,700

従来のスピードコントローラでは電力をしぼって回転数をさげていたので、力が落ち低速では実用不可能であったが、本製品は回転数を電子回路がキャッチし、あらかじめセットした回転数を維持する働きがあります。
従って毎秒数回転でもまとまらず使用できます。

用途カーボンブラシ付き電動工具専用 仕様ハイパワースイッチ内蔵、回路保護器:ヒューズ(15A) 定格電圧(V)単相AC100 制御方式サイリスタ電子帰還制御DCインバーター方式 定格周波数(Hz)50/60 周囲温度(℃)最高40 最大負荷電流(A)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:515

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23219315
2021-03-08
用途:
金属加工
不動産業

ブラシ付きモーターであっても電子制御された機器は動きませんでした。シンプルなモーター用です。

4人が参考にしています
対象商品:
23219315
2021-04-07
用途:
振動モーターの調整
農・林・水産業

全く駄目でした、
30wのrpm3600で振動数を調整する計画でしたが
"8"の"速い"に調整しても振動数が少なく、目的に合わない。残念!

3人が参考にしています
対象商品:
23219315
2020-08-14
用途:
鉄工作業用
サービス業

高速切断機をスチール切断機用に使えないかと思い購入したが、回転を落としたかったので、実際使って見たら何ら問題なく使えて、スチールカッターを買う費用を抑えられて本当に良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
23219315
2020-08-17
用途:
研磨作業のスピードコントロールに
製造業

トルク感は無くなりますが、低速で研磨が出来て研磨剤の消耗、対象物の焼きも発生しないように作業できます。
鏡面研磨にチャレンジ中です。

1人が参考にしています
対象商品:
23219315
2020-05-20
用途:
ドリルの回転を超低速で使用。
久母乃家。清水岩根 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

入力側と出力側が上下になっていると使いやすいのではと思う。

対象商品:
23219315
2019-02-09
用途:
リューター・グラインダー作業

リューター・グラインダー作業の回転数が速すぎて怖い場面で、回転数を下げるのに威力を発揮します。

1人が参考にしています
対象商品:
23219315
2018-02-11
用途:
機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

ふつうにつかえました。申し越し価格が安いといいかな

1人が参考にしています
対象商品:
23219315
2017-04-10
用途:
金属の研磨
その他業種

ドリルの回転数が高く摩擦熱で材料が変色していたが、コントローラーで回転数を下げることで十分な研磨ができるようになりました。ただ、低速時に回転ムラがあるように感じられるのは気のせいでしょうか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする