かんたんレンジフードフィルター 超特厚 2枚入り

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 注文コード23219333 品番EKF-RF01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

◇枠付きなので、まるごと取替え
面倒なカットやサイズ合わせが不要で、取替えラクラク!
◇ピッタリサイズで収まるので見た目もスッキリ!
◇取替えが簡単なので、交換時に手が汚れにくい
◇フィルターが超特厚で油煙をしっかり吸着
取替え回数も少なく経済的

用途
◇外形寸法(約):W299XH342XD10(mm)
◇フィルター枠部:耐熱PP樹脂
◇フィルター部:難燃不織布
◇フィルター入数:2枚
◇適合情報:深型レンジフードのフィルターサイズ 高 340 × 幅 297mm フィルターに適合
材質フィルター枠部:耐熱PP樹脂、フィルター部:難燃不繊布 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)299×302×10 適合寸法(mm)300×297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
レンジフードに使用
その他業種

ずっと愛用しています。交換が簡単。厚みがあるので油煙をよく吸い取る。価格も手ごろ。今後も使い続けたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする