曜日別特売
HZL-G100B コンピュータミシン JUKI 23219604

 

HZL-G100B コンピュータミシン JUKI 23219604
HZL-G100B コンピュータミシン JUKI 23219604
HZL-G100B コンピュータミシン JUKI 23219604

コンピュータミシン

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード23219604品番HZL-G100B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

従来の送り機構と異なり、ぬいの核となる釜、天秤、 針棒、送りのバランスを見直し、送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。
また直進性や生地のぬい始めなど快適なぬい心地を提供。
押えの構造を改良したことで送り力が大幅に向上。 従来では難しかった折り目が重なった裾上げ時の極度な段部も難なく乗り越えることができます。(7枚送り歯)

質量(kg)9.0(本体)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×292×223材質(ケース)ABS樹脂製ハードケース機能広いソーイングスペース、自動ボタン穴かがり、自動針糸通し、裁ち目かがり、LEDランプ搭載、ドロップフィード、針基線変更(直線ぬい)、針停止位置切替、液晶バックライトステッチ縫い模様全20種類縫製仕様スピード900針/分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23219604
2022-06-10
用途: 妻が趣味の小物作製に使用
その他業種

パワーが有り、テーブルの幅が広くとても使いやすい。音も静かで購入してよかった。

2が参考にしています
対象商品 : 23219604
2021-02-09
用途: 服の修理。
農・林・水産業

多機能、高性能、使いやすい。品薄のミシンをやっと買えることができました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする