カルテホルダーA4 ダブル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード23220943 品番KHW50
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。

サイズA4 仕様カード用スリット付(左右2ヶ所) 材質ポリプロピレン タイプ見開きWポケットタイプ 最大開き(mm)460 寸法(縦×横)(mm)315×230 シート厚さ(mm)0.2 マチ(mm)最大20 アズワン品番8-8750-02 グリーン購入法適合 見出し紙寸法(mm)108×18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23220943
2025-02-08
用途:
カルテ管理
医療・福祉・介護関連業

しっかりしていて最高です!引き続き使わせていただきます。

対象商品:
23220943
2023-07-20
用途:
カルテ・書類整理
教育・研究機関

厚さも普通のクリアファイルほどあり、両側にはさめて、大変可視性に優れている。
カードホルダー(2箇所)にカードだけでなく、申し送りのメモも入れられるので便利。

対象商品:
23220943
2020-03-23
用途:
患畜のカルテを入れておく
農場さくら 動物診療室 様 (農・林・水産業)

リピートです。長いものは3年近く使用していますが破損したことがありません。品質が良いと思います。

対象商品:
23220943
2019-01-17
用途:
書類の整理
医療・福祉・介護関連業

他とくらべてもかなり安いと思います。コスパは最高です。

対象商品:
23220943
2018-09-25
用途:
カルテを入れる
サービス業

すぐ届いて、今まで使っていたものと同じだったので、使い勝手を気にせず使えている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カルテ収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする