倍率(倍)8
対物レンズ有効径(mm)25
付属品ソフトケース、リボンストラップ
材質(プリズム)BaK4
色レッド
質量(g)290
眼幅調整範囲(mm)約56〜71
コーティングマルチコート、オーロラコート
視界実視界/6.0°、見掛視界/48.0°(45.5°※JIS B7157:2003に準拠して計算しています)、1000m先視界/105m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)10.1×11.6×5.0
明るさ9.6
ひとみ径(Φmm)3.1
アイレリーフ(mm)16
至近距離(m)約3.0