13542-4 双眼鏡 アリーナスポーツM8X25 ビクセン 23223944 13542-4 双眼鏡 アリーナスポーツM8X25 ビクセン 23223944

双眼鏡 アリーナスポーツM8X25

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23223944 品番 13542-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ナイターに強い!選手のプレーを鮮明にとらえる
スポーツ観戦におすすめの双眼鏡
スポーツ観戦、特にナイトゲームに特化して開発された双眼鏡です。
新開発のオーロラコートは、ナイター照明で使われているメタルハライドランプの出す光の波長に合わせて設計。
ゴーストや散乱光をカットし、シャープかつ高コントラストな視界が得られます。
散乱光の軽減効果は昼光でも威力を発揮し、ゴルフの芝生のグリーンや選手のユニフォームなどもクッキリ浮かび上がります。

倍率(倍)8 対物レンズ有効径(mm)25 付属品ソフトケース、リボンストラップ 材質(プリズム)BaK4 ホワイト 質量(g)290 眼幅調整範囲(mm)約56〜71 コーティングマルチコート、オーロラコート 視界実視界/6.0°、見掛視界/48.0°(45.5°※JIS B7157:2003に準拠して計算しています)、1000m先視界/105m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)10.1×11.6×5.0 明るさ9.6 ひとみ径(Φmm)3.1 アイレリーフ(mm)16 至近距離(m)約3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする