14491-4 双眼鏡 アルテスJ HR8X42WP ビクセン 23224093 14491-4 双眼鏡 アルテスJ HR8X42WP ビクセン 23224093

双眼鏡 アルテスJ HR8X42WP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23224093 品番14491-4
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ハイエンドモデル「アルテス」のもつ性能を継承するとともに、持ちやすさを意識した機能美を追求。丸みをおびたフォルム、指がかりの良いオープンブリッジデザインが特長的です。
さらに、従来の双眼鏡ケースとは一線を画す、カジュアルなバッグを思わせる、スマートなデザインのケースが付属。本体とあわせて”才色兼備”な商品に仕上がっています。
口径42mmの対物レンズにはEDガラスを採用し、フーリーマルチコート、フェーズコート、高反射コートの各種コーティングによりクリアで明瞭な視界を実現しました。防水設計のアルミ合金ボディで、極めて高い性能を維持します。

倍率(倍)8 対物レンズ有効径(mm)42(EDレンズ使用) 付属品ソフトケース、ネックストラップ 材質(プリズム)BaK4 質量(g)700 機能防水、三脚取付可(L) 眼幅調整範囲(mm)約56〜75 コーティングフーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート 視界実視界/7.0°、見掛視界/56.0(52.1°※JIS B7157:2003に準拠して計算しています。)、1000m先視界/122m 寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)14.6×13.0×5.3 明るさ28.1 ひとみ径(Φmm)5.3 アイレリーフ(mm)19 至近距離(m)約3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする