LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の デスク・テーブル
LION (ライオン事務器)の 会議テーブル
LION (ライオン事務器)の 固定脚会議テーブル
ミーティングテーブル 正方形タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
23224958
品番
LBS-0909
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
オフィスで好まれるサイズバリエーション。
3色の天板カラーを揃えています。
天板、脚ともにシャープな形状。
コストパフォーマンスに優れています。
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
900×900×700
質量(kg)
23.8
材質
天板:メラミン化粧板・パーティクルボード、脚・フレーム:スチール(粉体塗装)
幅(mm)
900
高さ(mm)
700
奥行(mm)
900
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×900×700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません