CKD
CKDの 汎用管継手
CKDの SUSワンタッチ管継手
ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
12
接続口径
R3/8
注文コード
23225344
品番
ZSP-L12-10
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥36,025
販売価格(税別)
¥
32,750
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・接続口径
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
形状
エルボ
接続口径
R3/8
材質(本体)
ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼
ピッチ
-
適合チューブ外径(Φmm)
12
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
接続方式
R×チューブ外径
使用流体
空気
CADデータダウンロード