DMS107-BK ロード・クロスバイク マッドガードセット DOPPELGANGER 23228512

 

DMS107-BK ロード・クロスバイク マッドガードセット DOPPELGANGER 23228512 DMS107-BK ロード・クロスバイク マッドガードセット DOPPELGANGER 23228512

ロード・クロスバイク マッドガードセット

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード23228512 品番DMS107-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

前後合わせてわずか89グラム。まるで”つけていない”かの様な、ライトなつけ心地。
取り付け簡単、ボタンにてワンタッチ脱着可能。
リフレクタ装備にて夜間安全性にも配慮した、ロードバイク/クロスバイク用スタイリッシュマッドガード前後セット。
ブレーキキャリパーの固定ボルトをゆるめて差しこむだけの簡単取り付け、加えて装着後はボタンを押すのみで簡単にマッドガードをマウントから取り外すことが可能です。
夜間走行時のアクティブセーフティーに配慮して反射材を備えますが、この反射材も樹脂製ではなく軽量性に配慮したシートを使用する等、徹底的に軽量性にこだわっています。

材質取付金具部:アルミニウム、マッドガード部:樹脂 ブラック 質量(g)フロント:64、リア:25 (取付金具部含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)フロント:320×53×43、リア:450×65×40(取付金具部含む) 固定方法ブレーキ取付型
注意
※ご使用前には必ずしっかりと固定されていることをご確認ください。
※ボタンが硬い場合は、角度調整ボタン中央の六角ボルトを緩め調整してください。
※ギアが噛み合った状態で無理に角度を変更すると、破損の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23228528
2017-08-14
用途:
泥除けとして
サービス業

配送がめちゃくちゃ遅かった・・・
商品は、まぁ〜値段相当。
リアは角度調節出来るようだが、使用前に角度調節したら折れてしまったので、ボンドで付けた。接続部分は弱い。

対象商品:
23228512
2017-09-06
用途:
泥除け取り付け
サービス業

接続部分が弱く、角度調整時に折れました・・・。
ボンドで補修して使っている。

対象商品:
23228512
2017-03-15
用途:
泥除け取り付け

プラスチック部分がねじれていました。交換して欲しい

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
仕入れ先へ確認致しましたところ樹脂製で御座います為、
交換させていただきましても同じような製品のお届けになる可能性があるとのことでございます。
今回はご返品にてご対応させていただきたく存じます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする