ストリックスデザイン
スクエアプレート フラワー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1ケース(10枚×90袋)
色(柄)
エキゾチックフラワーG
注文コード
23228993
品番
MB-273
参考基準価格(税別)
¥19,620
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
色・FSC認証番号
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
女子会を中心に、花柄のちょっとオシャレで手軽に使えるテーブルウェア。
材質
バージンパルプ100%
形状
角皿
加工
内面:PEラミネート
色(柄)
エキゾチックフラワーG
RoHS指令(10物質対応)
対応