パール金属
ベジクラ にんじんしりしり・大根千切り器
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
23230174
品番
C-288
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
薄い刃が快適。にんじんしりしりに最適です。
シャープなエッジでおろしやすい。
材質
本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼
厚さ(mm)
(エッジ)0.3
質量(g)
73
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
90×8×270