パール金属
ベジクラ ふわふわシャキキャベツスライサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
23230217
品番
C-292
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
たっぷりトンカツ添えキャベツを作るのに便利なスライサー。大きなボディがキャベツに最適です。
安全ホルダー付。
材質
調理用プレート:ABS樹脂 安全ホルダー:AS樹脂 調理刃:ステンレス鋼
全長(mm)
405
質量(g)
246
寸法(幅W×高さH)(mm)
130×40