曜日別特売
C-8395 愛着道具 エッチング軽い力で薬味おろし 容器付 パール金属 23230558

C-8395 愛着道具 エッチング軽い力で薬味おろし 容器付 パール金属 23230558
C-8395 愛着道具 エッチング軽い力で薬味おろし 容器付 パール金属 23230558

愛着道具 エッチング軽い力で薬味おろし 容器付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード23230558品番C-8395
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

薬味おろしが超軽い。
鋭い切れ味で薬味おろしに最適。細かい目立てです。

材質本体:ポリプロピレン おろし部:ステンレス鋼厚さ(mm)(エッジ)0.3全長(mm)98ナチュラル質量(g)30寸法(幅W×高さH)(mm)65×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする