色白無地
ラベルサイズ(mm)52.5×28
面付40面
適合手書き
規格FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)210×297
白色度(%)99
紙質上質紙
主な用途●店舗用|プライスカード●チケット/クーポン用|半券なしチケット用
印刷両面
標準総厚さ(mm)0.2
片数400片
ラベル厚(mm)0.2
余白上下余白付
用紙厚(g/m2)185
アズワン品番64-8819-81
入数10シート
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
ラベル形状四角