パソコンで手作りチケット プリンタ兼用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1冊(20シート) 注文コード 23234304 品番 51475
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

いろいろなプリンタで印刷できるチケット用紙です。
ミシン目部分を山折り谷折りするだけで切り離せるマイクロミシンカットタイプです。
代表的なチケット用紙に出来るだけ近い厚みの紙を使用しています。

サイズA4 ピンク ラベルサイズ(mm)52.5×148.5 面付8面 4列×2段 仕様マット、両面印刷 適合インクジェット(染料・顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き 材質上質紙 シートサイズ(mm)210×297 用紙厚(g/m2)125(0.14mm) アズワン品番64-8819-71 素材マット
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする