エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の 手作りシート・ステッカー
エーワン[ラベル]の その他手作りシート・ステッカー
パソコンで手作りチケット プリンタ兼用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(20シート)
注文コード
23234313
品番
51476
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
いろいろなプリンタで印刷できるチケット用紙です。
ミシン目部分を山折り谷折りするだけで切り離せるマイクロミシンカットタイプです。
代表的なチケット用紙に出来るだけ近い厚みの紙を使用しています。
サイズ
A4
色
ブルー
ラベルサイズ(mm)
52.5×148.5
面付
8面 4列×2段
仕様
マット、両面印刷
適合
インクジェット(染料・顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
材質
上質紙
シートサイズ(mm)
210×297
用紙厚(g/m
2
)
125(0.14mm)
アズワン品番
64-8819-72
素材
マット
注意
※顔料インクでは、表面素材の特性上、インクが乾きにくいので、印刷面にはできるだけ触れないようにしてください。