エーワン[ラベル]
エーワン[ラベル]の コピー用紙/ラベルシール
エーワン[ラベル]の ラベル・シール
エーワン[ラベル]の プリント用ラベル・シール
ポスト・イット ラベルシール 手書き用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(10シート)
注文コード
23234417
品番
06509
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
しっかり貼れて、はがしたいときにはキレイにはがせる!
強粘着タイプですので今までつきにくい場所にもしっかり貼れます。
ラベル厚(mm)
0.11
ラベルサイズ(mm)
10×20.5
面付
36面 3列×12段
仕様
マット
適合
手書き
材質
上質紙
シートサイズ(mm)
70×150
白色度(%)
91
粘着性
きれいにはがせる
用紙厚(g/m
2
)
160.0(0.22)
素材
マット
注意
※被着体によっては、接着面が綺麗にはがれない場合がございます。