6511 ポスト・イット ラベルシール 手書き用 エーワン[ラベル] 23234435

ポスト・イット ラベルシール 手書き用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(10シート) 注文コード23234435 品番6511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

しっかり貼れて、はがしたいときにはキレイにはがせる!
強粘着タイプですので今までつきにくい場所にもしっかり貼れます。

ラベル厚(mm)0.11 ラベルサイズ(mm)12×66 面付10面 1列×10段 仕様マット 適合手書き 材質上質紙 シートサイズ(mm)70×150 白色度(%)91 粘着性きれいにはがせる 用紙厚(g/m2)160.0(0.22) 素材マット
注意
※被着体によっては、接着面が綺麗にはがれない場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする